{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm - 14 mm | |
Įvado skersmuo | 10 mm | |
Minimalus įpjovos plotis | 1,2 mm | |
didžiausias matavimo gylis | 60 mm | |
Maksimalus skėtimo atstumas | 4 mm | |
Produkto rūšis | Tikslusis vidmatis |
Produkto numeris | 435175 10-14 | |
EAN / GTIN | 2050001951373 | |
Gamintojo numeris | 19000003 |