{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 2,2×1,0 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 30 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410200 100 | |
EAN / GTIN | 4045197302106 | |
Gyártó száma | 410200 100 |