Digitális tolómérő KÉSZLET IP67, méréstartomány 150 mm 3

Cikkszám: 412629 3
Kedvezmény
588,00 €
Ár beállítása 3 Darab (146,33 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 51,00 € /(db)
  • 13,35 € /(db)
  • 28,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
162 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,4
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,01 mm
Mérési eltérés E MPE ±0,02 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,4
IP védettségi osztály IP 67
Csőrhossz 40 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Automatikus kikapcsolás igen
Üzemidő 15000 óra
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 357
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412629 3
EAN / GTIN 4067263132837

Leírás

Kivitel:

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., méret: 357
3 × tolómérő 412623 sz. 150 méret
Készlet tartalma 3× 412623 sz. 150-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek