{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,02 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,4 | |
Csőrhossz | 40 mm | |
LCD kijelző számmagassága | 9 mm | |
Mérőkészülék mérési eljárása | Elektromágneses induktív eljárás | |
Üzemidő | 20000 óra | |
Méréstechnika | Digitális | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 412633 3 | |
EAN / GTIN | 4067263132868 |