Univerzális szögmérő nagyítóval 150 mm

Cikkszám: 453500 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 55,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
422 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 360 fok
Leolvasás 5 szögperc
Hibahatár ± 5 szögperc
Sínhossz 150 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432

Leírás

Kivitel:

A 4×90°-os skálatárcsa áttekinthető osztással és számozással. A nóniusz és a skálatárcsa egy síkban helyezkedik el és ennek köszönhetően hibamentes és parallaxismentes a leolvasás. Mérőtárcsa csillogásmentesen krómozva. Mérősín a homlokoldalon 45° és 60°-os letöréssel. Áthelyezhető és teljes hosszában eltolható. A nóniusz tárcsa és az eltolható sín egy recés csavarral rögzíthető. Finombeállítás a recés csavarral, panoráma nagyító az egész nóniuszra kiterjedő látómezővel.

Opcionális tartozék:

Szorítótartó 453520 sz. (a 445152 − 445222 sz. előrajzolókon történő rögzítéshez), kiegészítő szög 453600 sz.

Alkatrész:

453510 sz. mérősín, 453820 sz. 1 méretű tartalék nagyítólencse

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek