testo 465 Sebességmérő készülék

Cikkszám: 0563 0465
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi fordulatszámmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 0465
EAN / GTIN 4029547006296
Gyártó száma 0563 0465
L-szám L40550 70

Leírás

Leírás:

A testo 465 tachométerrel a tachometriát érintésmentesen, egyetlen kézzel végezheti el.
  • A tachométer így alkalmas forgó alkatrészek, például ventilátorok és tengelyek mérésére
  • A sebesség méréséhez egyszerűen ragasszon egy fényvisszaverő jelet a mérendő tárgyra, irányítsa a látható vörös fénysugarat a fényvisszaverő jelre, és mérje meg a sebességet
  • A sebességmérő készülék és a mérendő tárgy közötti távolság legfeljebb 600 mm
  • Különösen praktikus funkció, hogy elmentheti a min/max és átlagértékeket, valamint az utolsó mért értéket
  • A szállításhoz mellékelt SoftCase tok hasznos a fordulatszámmérő védelmében
  • Ezen kívül reflexjelzőket és egy szállítótáskát is kap a csomagban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok