Rugós erőmérő 50N

Cikkszám: 478900 50N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 56,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 5 N - 50 N
Skálaosztás-érték 1 N
Tapintó hossza L 48 mm
Méréstechnika analóg
Számlap ⌀ 72 mm
Termék fajtája Rugós erőmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478900 50N
EAN / GTIN 4045197208187

Leírás

Kivitel:

Stabil fémház kézre álló formában; kalapácslakkozott. Átekinthetően beosztott számlap kettős skálával, mindkét irányban való méréshez. Mutatóval és vonszolt mutatóval.

Felhasználás:

Elektrotechnikában és finommechanikában, pl. relérugók érintkező nyomásának beállítására vagy motorok kefenyomásának ellenőrzésére, ill. húzó- vagy nyomórugók beállítására.

Pontosság:

± 0,01×(méréstartomány + mért érték).
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
    Max. méréstartomány Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz