{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Méréstartomány | 0,5 N - 5 N | |
Skálaosztás-érték | 0,1 N | |
Tapintó hossza L | 48 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Számlap ⌀ | 72 mm | |
Termék fajtája | Rugós erőmérő |
Cikkszám | 478900 5N | |
EAN / GTIN | 4045197208132 |