{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 5 N - 50 N | |
Delitev skale | 1 N | |
Dolžina tipala L | 48 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ številčnice | 72 mm | |
Vrsta izdelka | vzmetne tehtnice |
Številka izdelka | 478900 50N | |
EAN/GTIN | 4045197208187 |