Kivitel:
- Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.
- Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
- Menetes rész további markolatokhoz.
- Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
- Folyamatosan üzemkész a független fotovoltaikus energiaellátásnak köszönhetően.
Felhasználás:
Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.
Tartalom:
Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.