FMI-S10 Aparat digital de măsurare a forţei (Solar)

Cod articol: 478980
de la 
La cerere
Livrabil
2 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Aparate robuste de măsurare a forţei în carcasă uşor de manevrat din aluminiu turnat sub presiune pentru forţe de apăsare şi tragere de la 0,001 până la 2500 N.
  • Protecţie la suprasarcină de până la 500% şi arbore de măsurare protejat.
  • Filet de montaj pentru mânerele suplimentare.
  • Poziţionare precisă în bancurile de probă cu ajutorul ştifturilor de ghidare.
  • Mereu pregătite pentru funcţionare datorită alimentării independente cu energie prin celula fotovoltaică.

Aplicaţie:

Măsurarea forţelor de apăsare şi de tragere în domeniul controlului calităţii şi al producţiei. Se poate folosi ca aparat de măsurare manual mobil şi în aer liber, precum şi în bancurile de probă sau alte dispozitive. Fileturile de fixare integrate în carcasă au rol de fixare în bancurile de probă sau de prindere a mânerelor suplimentare.

Livrare:

Aparat de măsurare a forţei în geantă de protecţie, accesoriu înşurubabil pentru aplicarea forţei (cap aplatizat, cap cu canelură, con, cârlig) şi instrucţiuni de pornire rapidă.