Utförande:
- Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga hus av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.
- Överlastskydd upp till 500 % pch skyddad mätaxel.
- Monteringsgänga för extra handtag.
- Exakt positionering i provningsstativ med hjälp av styrpinnar.
- Ständigt driftklar tack vare oberoende energiförsörjning genom solenergi.
Användningsdata:
Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion. Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provningsstativ eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i huset används för fastsättning i provningsstativ eller för montering av extra handtag.
Leveransinnehåll:
Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.