Esecuzione:
- Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.
- Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.
- Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.
- Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.
- Sempre pronti all’uso grazie all’alimentazione fotovoltaica indipendente.
Uso:
Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell’alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l’inserimento di impugnature aggiuntive.
Fornitura:
Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.