Külső mikrométer, egyszerű változat, 0-25 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 103-129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103-129
EAN / GTIN 4946368003528
Gyártó száma 103-129

Leírás

Leírás:

Könnyű műhelykialakítású égetett zománcozott kerettel. A racsni állandó mérőerőt biztosít.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 25
Skála beosztása: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, gyári vizsgálati tanúsítvány (0-50 mm)