{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Számjegy magassága | 11 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30×12 mm | |
Méréstechnika | Digitális | |
Talpfelület hossz | 165 mm | |
Talpfelület szélesség | 110 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 444000 600 | |
EAN / GTIN | 4045197889836 |