Rubingömb tapintó Kerámia hossza 100 mm 5 mm

Cikkszám: 494236 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 100 mm
Működő munkahossz 83,5 mm
Gömb ⌀ D 5 mm
Szár ⌀ S 3,8 mm
Csatlakozó menet M4
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Kerámia
Súly 6,3 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Leírás

Kivitel:

Kerámia tapintóbetétek mérő- és szerszámgépekhez M4 csatlakozó menettel.

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek