Rubingömb tapintó Kerámia hossza 100 mm 6 mm

Cikkszám: 494236 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
187 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 100 mm
Működő munkahossz 88,5 mm
Gömb ⌀ D 6 mm
Szár ⌀ S 4,5 mm
Csatlakozó menet M4
Hegy anyaga rubin
Anyag szára Kerámia
Súly 6,3 g
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 494236 6
EAN / GTIN 2050001740601

Leírás

Kivitel:

Kerámia tapintóbetétek mérő- és szerszámgépekhez M4 csatlakozó menettel.

Figyelem:

További tapintóbetétek más méretekben és szárkiviteleben külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek