SAUTER HK-D mobil Leeb-keménységmérő.

Cikkszám: HK-D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keménységmérő készülék, Leeb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám HK-D
EAN / GTIN 4045761139473
Gyártó száma HK-D
L-szám L40250 2256

Leírás

Leírás:

  • Minden fémminta mérése (> 3 kg, vastagság > 8 mm)
  • Külső visszapattanásérzékelő: alapfelszereltség (D típus)
  • Mobilitás: A SAUTER HK-D a helyhez kötött asztali készülékekkel és a belső érzékelővel rendelkező keménységmérő készülékekkel összehasonlítva maximális mobilitást és rugalmasságot biztosít a használat során
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°): az automatikus kompenzációs funkciónak köszönhetően
  • Robusztus hordtáskában szállítva:
  • Mérési érték kijelző:: Rockwell (A, B, C típus), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Belső adatmemória: akár 600 mérési csoporthoz, csoportonként legfeljebb 32 egyedi értékkel, amelyekből a csoport átlagértéke képződik
  • Mini statisztika funkció:: Megjeleníti a mért értéket, az átlagértéket, a mérési irányt, a dátumot és az időt
  • Automatikus egységkonverzió:: A mérési eredmény automatikusan átvált az összes említett keménységi mértékegységre
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): A felső és alsó határérték programozható. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Mátrix kijelző:: Háttérvilágítású multifunkciós kijelző az összes lényeges funkcióról egy pillantásra
  • Robusztus fémház:
  • Mini statisztika funkció: mutatja a mért értéket, az átlagértéket, a mérési irányt, a dátumot és az időt
  • Mátrix kijelző: háttérvilágítású multifunkciós kijelző, minden fontos funkció egy pillantásra
  • Automatikus egységkonverzió: A mérési eredményt automatikusan átváltja az összes említett keménységi egységre
  • Robusztus fém ház
  • Külső visszarúgásérzékelő alapfelszereltségként (D típus)
  • Belső adatmemória akár 600 mérési csoport számára, csoportonként legfeljebb 32 egyedi értékkel, amelyekből a csoport átlagértéke képződik
  • Mérési értékek kijelzése: Rockwell (A, B, C típus), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB), Brinell (HB)
  • Robusztus hordtáskában szállítva
  • Mobilitás: A SAUTER HK-D. a helyhez kötött asztali műszerekhez és a belső érzékelővel rendelkező keménységmérő készülékekhez képest maximális mobilitást és rugalmasságot kínál a használat során
  • Vizsgálatok minden teszt irányban (360°) az automatikus kompenzációs funkciónak köszönhetően

Jellemző:

  • A vizsgált tárgy legkisebb görbületi sugara (homorú/konvex): 50 mm (stabilizáló gyűrűvel: 10 mm)
  • Legvékonyabb mérhető anyagvastagság: 3 mm
  • Nettó súly kb. 0,45 kg
  • Akkumulátoros működés lehetséges, 2×1,5 V AA, nem tartozék, üzemidő akár 200 óra is lehet
  • A szilárd alapra helyezett próbadarab legkisebb súlya: 3 kg
  • Mérési pontosság: ± 1% 800 HLD-nél
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C
  • Teljes méretek B×T×H 132×82×31 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok