Digitális keménységmérő készülék Shore D D

Cikkszám: 495004 D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 103,00 € /(db)
  • 108,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: USB csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Vizsgálati eljárás Shore D
Gyártó jelölése 30 − 210
Interfész USB csatlakozó
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Keménységmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 495004 D
EAN / GTIN 2050001672049

Leírás

Kivitel:

Shore keménységmérő a keménység Shore A és D szerinti meghatározásához DIN 7619-1 (DIN 53505 helyett) és ASTM D 2240 szerint. Robusztus, kézre álló alumínium ház.
Kontrasztos, világos LED grafikus kijelző. Memória 100 mért értékhez dátummal és időponttal. USB interfész számítógéphez és töltőkészülékhez.

Felhasználás:

Shore D: Kemény gumi, kemény műanyagok, akrilüveg, rezopál, rideg termoplasztok, vinil lapok, polisztirol, nyomóhengerek.

Opcionális tartozék:

495016 sz. mérőállvány a tesztblokkok ellenőrzéshez külön rendelésre.
495018 sz. kiegészítő súly.
Szoftver vizsgálati jegyzőkönyvek készítéséhez, statisztikákhoz és grafikákhoz külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek