SAUTER AE 04 terminál

Cikkszám: AE 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám AE 04
EAN / GTIN 4045761247680
Gyártó száma AE 04

Leírás

Leírás:

Szíjfeszítő bilincs, szorítószélesség 6 mm, 500 N, M6, (1 db)
Nyílásszélesség (a pofák belsejében): Max. 6 mm, 500 N-ig tartó szakítóvizsgálatokhoz, M6-os menet; Túlterhelési biztonság: a [Max] 150 %-a; Könnyű szerszám nélküli kezelés, a pofák a mellékelt karokkal nyithatók és zárhatók; Szállítási terjedelem: 1 db;