Kivitel:
A Bobe-rendszer gombnyomásra lehetővé teszi a mért adatok kábel nélküli átvitelét PC-re.
Külső antenna nélküli adók. Hatótávolság 10 − 15 m. Nagyon kis méretű. E kiegészítésű méretjelölés: Az adón lévő Data gombbal.
Alkalmazható:
Figyelem:
További jeladók más, GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, stb. mérőeszközökhöz és mérőkészülékekhez külön rendelésre szállíthatók.
Adó ill. vevő megrendelése esetén kérjük adja meg a kívánt frekvenciát. Elérhető frekvenciák: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz