Emisores, Tipo: S1

Número de artículo: 498985 S1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Sender, Typ: S1
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de conexión Salida
Alcance 15 m
Frecuencia 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz
Tipo de producto Emisores
Tipo de conexión Digimatic
Tipo de transmisión Radio

Identificación y clasificación

Número de artículo 498985 S1
EAN / GTIN 2050001051516
Número del fabricante HF-MS-S1
Fabricante/responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Descripción

Ejecución:

El sistema Bobe permite la transferencia inalámbrica de datos de medición al PC mediante la pulsación de un botón.
Emisor sin antena externa. Alcance 10 - 15 m. Dimensiones muy reducidas. Suplemento de tamaño E: Con tecla de datos en el emisor.

Idóneo para:

Pie de rey Mitutoyo, reloj comparador (excepto n.° 434065; 434461; 434622)

Nota:

Emisores para otros medios e instrumentos de medición de GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc., disponibles a petición.
Indicar la frecuencia deseada al pedir emisores o receptores. Frecuencias disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz