Emetteur, Type: S1

Réf.: 498985 S1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Sender, Typ: S1
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Type de raccordement sortie
Portée 15 m
Fréquence 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz
Type de produit Emetteurs
Connexion Digimatic
Type de transmission radio

Identification et classification

Référence article 498985 S1
EAN / GTIN 2050001051516
Réf. fabricant HF-MS-S1
Fabricant/personne responsable Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Description

Exécution:

Le système Bobe permet une transmission sans fil de données de mesure par simple pression d'une touche sur le PC.
Emetteur sans antenne externe. Portée 10 − 15 m. Encombrement réduit. Réf. supplémentaire E: avec touche de données sur l’émetteur.

Adapté(s) pour:

Pieds à coulisse Mitutoyo, comparateurs (sauf 434065; 434461; 434622)

Remarque(s):

Autres émetteurs pour d’autres instruments et appareils de mesure GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. disponibles sur demande.
Lors de la commande de l’émetteur ou du récepteur, indiquer la fréquence désirée. Fréquences disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz