{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 5000 µm | |
Display | 155 × 87 | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Interfész | TESA Link Connector TLC; RS232C csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hossz | 112 mm | |
Szélesség | 190 mm | |
Magasság | 119 mm | |
Termék fajtája | Kijelző készülék |
Cikkszám | 405571 T40 | |
EAN / GTIN | 2050002081161 |