Prizma pár 100X40 mm

Cikkszám: 446600 100X40
Ár beállítása 2 Darab (60,44 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 876/1

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/1
Tengely ⌀-höz 6 mm - 40 mm
Hossz 100 mm
Szélesség 40 mm
Magasság 30 mm
Súly / darab 0,6 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446600 100X40
EAN / GTIN 4045197234407

Leírás

Kivitel:

Vastag, pórusmentes speciális öntvényből. Páronként megmunkálva, prizmaszög 90°.
Köszörült prizmák és talpfelület. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm.