{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kinyúlás | 420 mm | |
Csatlakozó menet | M10 | |
Csatlakozó menet elhelyezkedése | oldalt | |
Tartóerő | 1 000 N | |
Mágnestalp hossza | 81 mm | |
Mágnestalp szélessége | 50 mm | |
Mágnestalp magassága | 55 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra állvány |
Cikkszám | 441100 420 | |
EAN / GTIN | 4260180711073 | |
Gyártó száma | 105376 |