{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG I | |
Szalaghossz | 2 m | |
Szalagszélesség | 13 mm | |
Ház hossza | 62 mm | |
Ház szélessége | 26 mm | |
Ház magassága | 59 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462070 2 | |
EAN / GTIN | 4062406095505 | |
Gyártó száma | 462070 2 |