testo 105 - Alkalmazási készlet

Cikkszám: 0563 1052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0563 1052
EAN / GTIN 4029547002298
Gyártó száma 0563 1052
L-szám L40540 505

Leírás

Leírás:

Legyen szó élelmiszer-előállításról, bejövő áruk ellenőrzéséről, gasztronómiáról, nagykonyhákról, hűtőházakról vagy szupermarketekről: ha szúrópróbaszerű méréseket végez félszilárd, fagyasztott és folyékony árukban, ez a készlet ideális. A robusztus testo 105 egykezes hőmérő könnyedén kombinálható a dugaszolható mérőhegyekkel - így Ön ideálisan fel van szerelve a mérési feladathoz:
  • Standard mérőhegy - félszilárd közegekben végzett mérésekhez. A mérőhegy gond nélkül behatol a húsba, sajtba vagy zselébe, és megbízhatóan rögzíti a maghőmérsékletet
  • Fagyasztott áruk mérőhegye - fagyasztott termékekben végzett mérésekhez. Ezt a mérőhegyet mélyhűtött áruk meghatározott hőmérsékleti határértékek vizsgálatára is használhatja
  • Hosszú mérőhegy - hosszú kialakításának köszönhetően különösen alkalmas folyékony közegekben végzett hőmérsékletmérésekhez
  • Az összes berendezés kényelmesen és biztonságosan szállítható a robusztus alumínium tokban. Az övtartó és a fali tartó biztosítja a behatoláshőmérő biztonságos tárolását útközben. Így mindig kéznél van!
  • A testo 105 behatolási hőmérő - a teljes gyakorlati profi
  • A praktikus egykezes kezelés, a kompakt méret és a megvilágított kijelző megkönnyíti a mindennapi gyakorlati munkát. Mind az akusztikus, mind az optikai riasztó megbízhatóan figyelmeztet a szabadon állítható határértékek túllépésére/elhagyására
  • Jó tudni: a behatolási hőmérő a víztaszító felületnek köszönhetően folyó víz alatt is tisztítható - különösen higiénikus az IP65-ös védettségi osztály szerint. A testo 105 az EN 13485 szabvány szerint az élelmiszeripar számára bevizsgált, és a HACCP International által tanúsított.