• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 105 Set - Einhand-Thermometer

Artikel-Nr.: 0563 1052
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 1052
EAN / GTIN 4029547002298
Herstellernummer 0563 1052
L-Nummer L40540 505

Beschreibung

Beschreibung:

Ob Lebensmittelproduktion, Wareneingangskontrolle, Gastronomie, Großküchen, Kühlhäuser oder Supermärkte: Wenn Sie stichprobenartige Messungen in halbfesten Gütern, Gefriergut und in Flüssigkeiten durchführen, ist dieses Set ideal. Das robuste Einhand-Thermometer testo 105 lässt sich mühelos mit den einsteckbaren Messspitzen kombinieren - so sind Sie für Ihre Messaufgabe bestens gerüstet:
  • Standard-Messspitze - für Messungen in halbfesten Medien. Die Messspitze dringt problemlos in Fleisch, Käse oder Gelees ein und erfasst zuverlässig die Kerntemperatur
  • Tiefkühlkost-Messspitze - für Messungen in Tiefkühlprodukten. Mit dieser Messspitze können Sie auch tiefgekühlte Waren auf vorgegebene Temperaturgrenzwerte prüfen
  • Lange Messspitze - durch die lange Bauform besonders geeignet für Temperaturmessungen in flüssigen Medien
  • Alle Geräte werden bequem und sicher im robusten Aluminiumkoffer transportiert. Der Gürtelhalter und die Wandhalterung sorgen für eine sichere Aufbewahrung des Einstichthermometers für unterwegs. So ist es jederzeit griffbereit!
  • Das Einstechthermometer testo 105 - ein totaler Praxisprofi
  • Die praktische Einhandbedienung, die kompakte Größe und das beleuchtete Display erleichtern den Praxisalltag. Sowohl ein akustischer als auch ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor einer Über- bzw. Unterschreitung der frei einstellbaren Grenzwerte
  • Gut zu wissen: Dank einer wasserabweisenden Oberfläche kann das Einstechthermometer auch unter fließendem Wasser gereinigt werden - besonders hygienisch nach Schutzklasse IP65. Das testo 105 ist für den Lebensmittelbereich nach EN 13485 geprüft und von HACCP International zertifiziert.