Nagy pontosságú páratartalom-hőmérséklet szonda, digitális, BT

Cikkszám: 0636 9771
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0636 9771
EAN / GTIN 4029547018992
Gyártó száma 0636 9771
L-szám Z4E221 76

Leírás

Leírás:

A relatív páratartalom és a levegő hőmérsékletének méréséhez használja a páratartalom/hőmérséklet szondát a kompatibilis testo multifunkciós mérőműszerrel (kérjük, rendelje meg külön). A nedves hőmérséklet, a harmatpont és az abszolút páratartalom egyidejűleg kerül kiszámításra
  • Nagypontosságú páratartalom/hőmérséklet szonda Bluetooth-szal - jellemzők
  • A Testo bevált minősége: megbízható mérési eredményekre számíthat, mivel a páratartalom/hőmérséklet szonda a nagy pontosságú, hosszú távon stabil páratartalom érzékelőnkkel van felszerelve. Ez ± (0,6% RH + 0,7% m.v.) pontossággal méri a páratartalmat a 0 és 90% RH közötti tartományban, és nyomon követhető a nemzetközi páratartalom-szabványokra, mint például az ILAC, PTB és NIST
  • A páratartalom/hőmérséklet szonda leolvasott értékeit Bluetooth-on keresztül, akár 20 m távolságig is továbbítja a mérőműszerre
  • Különösen hasznos: a páratartalom/hőmérséklet szondán található gomb megnyomásával közvetlenül a mérőműszerben tárolhatja az egyes leolvasott értékeket. A hosszú távú mérésekhez készült, áttekinthetően felépített mérési menü lehetővé teszi a mérőműszer intuitív kezelését. A mérési idő és a mérési ciklus kényelmes bevitelének köszönhetően a leolvasási trendek megbízhatóan rögzülnek. Ezek a trendek lehetővé teszik az adatok változásainak értékelését
  • Vezeték nélkül és helytakarékosan: több alkalmazás, kevesebb felszerelés
  • Mindenoldalúan sokoldalú: az univerzális fogantyú minden szondafejhez csatlakoztatható - így kevesebb felszereléssel és helytakarékosan több alkalmazással is megbirkózhat. A Bluetooth-markolat kényelmesebbé teszi a mérések elvégzését, és kevesebb kábeltömeget garantál a táskában
  • Vagy rendelje meg a kábeles markolatot a testo szondafejek csatlakoztatásához. Ez akkor jelent előnyt, ha a Bluetooth-jelek nem engedélyezettek. Ha a távoli jövőben a páratartalom-érzékelőt ki kell cserélni, akkor a szondafejet is kicserélheti
  • Intelligens kalibrációs koncepció
  • A digitális páratartalom/hőmérséklet szondával kivételesen pontos mérési eredményeket kap, mert a mérőműszerrel a mérési bizonytalanság a múlté. Csak a szondafejet kell beküldenie kalibrálásra - így a mérőműszer folyamatosan használható marad
  • A nagy pontosságú Bluetooth-os páratartalom/hőmérséklet szonda alkalmazási területei
  • Kritikus folyamatok: Használja a páratartalom/hőmérséklet szondát mindenütt, ahol a pontos mérési eredmények kulcsfontosságúak. Például a technológiai klíma garantálásához tisztaterekben, az ipari folyamatok egyenletes minőségének biztosításához vagy a laboratóriumokban a DAkkS 5-7. irányelv szerinti klímavizsgálati szekrények kalibrálásához
  • Szellőzőcsatornák: A páratartalom/hőmérséklet szonda különösen alkalmas szellőzőcsatornákban végzett nagy pontosságú páratartalom- és levegőhőmérséklet-mérésekre, mivel a szondafej átmérője 12 mm. A harmatpont, a nedves hőmérséklet és az abszolút páratartalom automatikusan kiszámításra kerül a kompatibilis mérőműszerben
  • Tároló és hűtött helyiségek: A nagy mérési tartománynak (0-100% RH és -20-70 °C) köszönhetően nagy pontossággal és megbízhatósággal mérheti a relatív páratartalmat és a levegő hőmérsékletét raktár- és hűtőkamrákban
  • Munkahelyiségek: Ha a levegő túl száraz vagy túl párás, az kihat a közérzetünkre és a komfortérzetünkre. Használja a páratartalom/hőmérséklet szondát a relatív páratartalom, a levegő hőmérsékletének, a harmatpontnak és a nedves hőmérsékletnek a mérésére a munkaterekben. Hosszú távú mérések esetén a mérési adatok trendjei rögzíthetők a kompatibilis mérőműszerben
  • Hűtőrendszerek és hőszivattyúk: A fűtési és hűtési teljesítmény fontos paraméterek a hűtőrendszerek és hőszivattyúk beállításához. A páratartalom/hőmérséklet szondával mérje a relatív páratartalmat és a levegő hőmérsékletét (ehhez a méréshez kérjük, rendeljen két páratartalom/hőmérséklet szondát). A fűtési és hűtési teljesítményt a kompatibilis mérőműszer automatikusan kiszámítja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok