Hőmérsékletmérő készülék toll hőmérséklet érzékelővel T1

Cikkszám: 474080 T1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 93,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Méréstartomány -50 +350-ig, rövid időre 500-ig °C
Felbontás 0,1 °C
Hibahatár (-50,0 és 99,9 °C között) ±1 °C
Egyéb méréstartomány hibahatár ±1 %
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Mért értékek °C / °F
Érzékelőcső ⌀ 3 mm
Érzékelőcső hossz 200 mm
Működésbe lépési idő t99 10 s
Elem élettartama kb. 1 000 óra
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474080 T1
EAN / GTIN 4029547008368
Gyártó száma 0560 9055

Leírás

Kivitel:

Mini hőmérsékletmérő készülék zsebformátumban.
Nagy pontosság (K típusú termoelemek)
Szabadalmaztatott billenőfej (180°).
Hőmérséklet mérő alámeríthető / beszúrható érzékelővel folyadékok, puha vagy por anyagok vagy a levegő méréséhez.

Tartalom:

Rögzítő csipesz, 3 elem 081561 sz. LR3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek