Csőérintkezős érzékelő tépőzáras szalaggal

Cikkszám: 0628 0020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0628 0020
EAN / GTIN 4029547004421
Gyártó száma 0628 0020
L-szám L40550 87

Leírás

Leírás:

Használja ezt a hőérzékelővel (TC) ellátott hőmérsékletszondát a felületi hőmérsékletmérések elvégzéséhez legfeljebb 120 mm csőátmérőjű csöveken. Használhatja például fűtési csövek felületi hőmérsékletének meghatározására
  • A hőmérséklet mérésére szolgáló TC-érzékelő egy 20 mm széles, 395 mm hosszú csíkra van rögzítve. Az ezen a csíkon található tépőzáras rögzítőnek köszönhetően a felületi szonda gyorsan és egyszerűen rögzíthető a csőre
  • A felületi szonda és a mérési tárgy közötti optimális hőátadás érdekében javasoljuk az opcionális szilikon hővezető paszta használatát
  • A felületi szonda 1,5 m-es kábellel rendelkezik
  • Ez a K típusú, 1. osztályú termoelemes szonda szabványosított pontossága ±1,5 °C
  • A tökéletes szonda minden alkalmazáshoz
  • Nem találja a keresett hőmérsékletszondát? Kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Szabványos hőmérsékletszondák széles választékával rendelkezünk, és kifejezetten az Ön személyes igényeinek megfelelően egyedi szondákat is gyártunk.