Sonde de température avec auto-agrippantes (TC de type K)

Réf.: 0628 0020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 0628 0020
EAN / GTIN 4029547004421
Réf. fabricant 0628 0020
Article hors catalogue L40550 87
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Utilisez cette sonde de température avec capteur thermocouple (TC) pour effectuer des mesures de température de surface sur des conduites d'un diamètre allant jusqu'à 120 mm. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour déterminer la température de surface des tuyaux de chauffage
  • Le capteur TC pour la mesure de la température est fixé sur une bande de 20 mm de large et de 395 mm de long. L'attache auto-agrippante de cette bande permet de fixer rapidement et facilement la sonde de surface sur le tuyau
  • Pour un transfert de chaleur optimal entre la sonde de surface et l'objet à mesurer, nous recommandons d'utiliser notre pâte de conduction thermique en silicone (en option)
  • La sonde de surface est équipée d'un câble de 1,5 m
  • Cette sonde thermocouple de type K, classe 1, a une précision normalisée de ±1,5 °C
  • La sonde parfaite pour toute application
  • Vous ne trouvez pas la sonde de température que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous disposons d'une large gamme de sondes de température standard et nous fabriquons également des sondes personnalisées en fonction de vos besoins.