Kivitel:
Fluke 6200-2 hordozható készülékvizsgáló
Végezzen naponta több ellenőrzést
A Fluke 6200-2 készülékvizsgáló csekély súlyú, kisméretű, egy gombbal kezelhető és továbbfejlesztett automatikus teszteléssel rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy növelje a hordozható eszközök napi tesztjeinek számát. A 6200-2 készülékvizsgáló segítségével a mérések gyorsabban végezhetők anélkül, hogy veszélyeztetnék az Ön vagy az ügyfél biztonságát.
Egygombos működtetés...
Az előre beállított rutinvizsgálatok mindegyikét egyetlen gomb megnyomásával elő lehet hívni. Ez sokkal könnyebb, mint a menükkel történő használat, vagy több funkció kiválasztása, és lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb munkát.
Csekély súlyú ...
3 kg-os súlyával a 6200-2 hordozható készülékvizsgáló rendkívül kompakt és könnyen magával viheti helyszíni munkákhoz. A mellékelt stabil keményfedeles doboz védi a készüléket a szállítás közben, és helyet biztosít a tartozékoknak és egyéb eszközöknek.
Csekély méretű ...
Ez a hordozható készülékvizsgáló – a Fluke összes készülékéhez hasonlóan – robusztus és helyszíni használathoz készült. A Fluke hordozható készülékvizsgálójával egy univerzális megoldással rendelkezik a hordozható eszközök teszteléséhez szükséges összes funkcióval.
Leírás:
Hordozható készülékek egyszerű mérése a Fluke készülékvizsgálókkal- Egygombos működtetés: minden tesztfunkció egy kifejezett gombbal indítható el
- Megfelel az új DIN EN 50678 (VDE 0701) és DIN EN 50699 (VDE 0702) szabványoknak
- A jó/rossz előre beállított értékek időmegtakarítást tesznek lehetővé
- Nagyméretű, háttérvilágítású kijelző az egyszerű olvasás érdekében
- Szimpla csatlakozó aljzat a készülék csatlakoztatásához
- Külön IEC csatlakozóaljzat tápkábeles berendezések egyszerű teszteléséhez
- Levehető mérővezetékek a gyors helyszíni csere érdekében
- Integrált hordozó fogantyú
Jellemző:
Bekapcsolás ellenőrzés
A vizsgálat felcserélt vezetékeket és a hiányzó védővezetékeket jelez, valamint méri a hálózati feszültséget és a hálózati frekvenciát.
Kijelzési tartomány: 90 V – 264 V
Pontatlanság 50 Hz-en: ± (2 % + 3 helyiérték)
Felbontás: 0,1 V
Bemeneti impedancia: >1 MΩ // 2,2 nF
Maximális hálózati bemeneti feszültség: 264 V
Földelési vizsgálat (RPE)
Kijelzési tartomány: 0 - 19,99 Ω
Pontatlanság (vezetékvizsgálat nullázása után): ± (2,5% + 4 számjegy)
Felbontás: 0,01 Ω
Vizsgálati áram: 200 mA AC -0 % +40 % 1,99 Ω-nál; 10 A AC ± 20 % 25 mΩ-nál 230 V esetén
Üresjárati feszültség: >4 V, <24 V (AC)
Mérővezeték kompenzáció: max. 1,99 Ω
Szigetelési vizsgálat (RISO)
Kijelzési tartomány: 0 - 299 MΩ
Pontatlanság: ± (5% + 2 számjegy) 0,1 és 300 MΩ között
Felbontás: 0,01 MΩ (0 – 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 – 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 – 299 MΩ)
Vizsgálati feszültség: 500 V DC -0 % + 10 % 500 kΩ terhelésnél
Vizsgálati áram: >1 mA 500 kΩ terhelésnél, <15 mA 0 Ω-nál
Automatikus kisütési idő: <0,5 s 1 μF-nál
Max. kapacitív terhelés: 1 µF-ig üzemképes
Az érintkezési áram mérése (IB)
Kijelzési tartomány: 0 – 1,99 mA AC
Pontatlanság: ± (4% + 2 helyiérték)
Felbontás: 0,01 mA
Belső ellenállás (szonda): 2 kΩ
Mérési eljárás: szonda (a vizsgált eszköz az ellenőrzés során hálózati feszültség alá kerül)
Egyenértékű szivárgó áram (IEA) mérése
Kijelzési tartomány: 0 – 19,99 mA AC
Pontatlanság: ± (2,5% + 3 helyiérték)
Felbontás: 0,01 mA
Vizsgálati feszültség: 100 V AC ± 20 %
Terhelési/különbözeti áram mérése: terhelési áram
Kijelzési tartomány: 0 A – 16 A
Pontatlanság: ± (4% + 2 helyiérték)
Felbontás: 0,1 A
Terhelési/különbözeti áram mérése: teljesítmény
230 V hálózati feszültség kijelzési tartománya: 0 VA – 3,7 kVA
Pontatlanság: ± (5% + 3 helyiérték)
Felbontás: 1 VA (0 – 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)
Terhelési/különbözeti áram mérése: védővezető áram
Kijelzési tartomány: 0 – 19,99 mA
Pontatlanság: ± (4% + 4 helyiérték)
Felbontás: 0,01 mA
PELV teszt
Pontatlanság 50 Hz-en: ± (2 % + 3 helyiérték)
Túlterhelés elleni védelem: 300 V effektív
Figyelmeztetés küszöbértéke: 25 V effektív
Környezeti adatok
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 °C
Relatív levegő páratartalom: páralecsapódás nélkül < 10 °C; 95 % 10 – 30 °C; 75 % 30 – 40 °C
Biztonsági utasítások
Specifikáció: teljesíti az EN 61010-1, 3. kiadását; CAT II, 300 V, 2. szennyezettségi fok; DIN VDE 0404-1 és DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 1, 2, 4, 6, 10. részét; CAT II, 300 V, 2 szennyezettségi fokát
Mechanikus és általános adatok
Méret (H×Sz×Ma) 200×275×114 mm
Súly: 3,13 kg
Szigetelés: IP40 (ház); IP20 (csatlakozó)
EMV: teljesíti az EN 61326-1 szabványt, hordozható
EMI szilárdság: 3 V/m
Specifikáció:
- A kijelzési tartomány pontosságának meghatározása: ± (% a mért értékből + számjegy) 23 °C ± 5 °C-on, ≤ 75 % rel.
- 0 °C és 18 °C, valamint 28 °C és 40 °C között a °C-onkénti pontatlanság értékek 0,1 x romolhatnak (pontatlanság megadása).
- A mérési tartományok pontossága az EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2 szabványoknak megfelelően van meghatározva.
Tartalom:
- Fluke 6200-2 hordozható készülékvizsgáló
- Rövid útmutató
- Keményfedeles doboz
- Mérővezeték
- Mérőcsúcs
- Krokodilcsipesz
- Hálózati kábel