Leírás:
A LUKAS EasyFinish 3D sorozat vágókészülékei véget vetnek az időigényes munkának. A speciálisan kifejlesztett geometriával és speciálisan optimalizált fogazással rendelkező marómaró sorozat lehetővé teszi a tartószerkezetek eltávolítását, mintha szikével távolítanánk el, és egyszerűen levágnánk őket. Ez megspórolja a felhasználó erőfeszítéseit, munkaidejét és a kézi befejezéssel járó felesleges lépéseket. A felületek simítása, a lejtők és sugarak lépcsőzetes hatásainak eltávolítása vagy a sík felületek előállítása nem jelent problémát ezekkel a vágókésekkel. És ami a legjobb: minden szerszám 3 mm-es szárral rendelkezik. Minden alkalmazáshoz csak egy meghajtógépre van szüksége.
Jellemző:
Szerszám átmérő: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 5 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szárhossz: 45 mm
Teljes hossz: 50 mm
Szerszám alakja: golyó
Csomagolás: szabványos
Karosszéria geometria: Standard geometria
Alak: HFD labda
Szerszámfej átmérője: 6 mm
Szerszámfej hossza: 5 mm
Formafelület sugara (R1): 3 mm
Anyagminőség: HM - karbid
Teljes szárhossz: 45 mm
Szárátmérő: 3 mm
Teljes szerszámhossz: 50 mm
Vágási irány: jobbra vágás
Fogazás: ZF2 nagyon finom keresztfogazás
Foghossz: 5 mm
Előny:
Speciális 3D nyomtatási marómaró sorozat speciálisan kifejlesztett geometriával és speciálisan optimalizált fogazással.
Engedje meg, hogy a tartószerkezeteket úgy távolítsa el, mintha szikével, és egyszerűen vágja el őket.
A LUKAS EasyFinish 3D sorozat minden marója 3 mm-es szárral van felszerelve: Nincs szükség gépcserére.
A sorozat összes marója egy pillantással: Homlokrésszel ellátott marók, vezető fogazású marók, simító marók és oldalmarók minden befejezési kihíváshoz.
A szerszámok kiváló minőségű acélból készült szárai optimálisan illeszkednek a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/sav/sav/hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkhöz
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Alapanyag:
rozsdamentes acél
Műanyag / fa
Acél
Alkalmazható:
Eltávolítás: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Gravírozás: alkalmas
Precíziós megmunkálás: alkalmas
Figyelem:
vágógép a tartószerkezetek eltávolításához additív gyártás során
Vessen véget az időigényes utómunkálatoknak
speciálisan kifejlesztett öntőformák minden egyes 3D nyomtatott termékhez
3D nyomtatáshoz optimalizált utófeldolgozás
tisztán elválasztja és eltávolítja a támasztékokat és a göröngyöket, valamint kisimítja a felületeket
A LUKAS minden szöghöz és minden formához kínál megfelelő változatot