Leírás:
00 20 90 V01 Extension Set Electro 1 Content: 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Control Cabinet Key for all standard cabinets and shut-off systems, 1 x 95 16 165 KNIPEX Cable Shears (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® High-Tech Water Pump Pliers, 1 x 16 80 125 SB KNIPEX Universal Stripping Tool (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 74 06 200 KNIPEX High Leverage Diagonal Cutter, 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX (Slim) PlusMinus screwdriver Pozidriv® (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX (Slim) PlusMinus screwdriver Pozidriv® (PZ/S 2), 1 x 26 26 200 KNIPEX Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini spirit level (68 mm), 1 x L240 00055 Knipex Folding ruler Stabila series 400 (200 mm),
Tartalom:
- 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® kapcsolószekrény kulcs közös szekrényekhez és sorompó rendszerekhez
- 1 x 95 16 165 KNIPEX kábelolló (Ø 15 mm / 50 mm²)
- 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech vízszivattyú fogó
- 1 x 16 80 125 SB KNIPEX univerzális csupaszító szerszám (Ø 8,0 – 13,0 mm)
- 1 x 74 06 200 KNIPEX nagy teljesítményű oldalcsípőfogó
- 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX csavarhúzó (vékony) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
- 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX csavarhúzó (vékony) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
- 1 x 26 26 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
- 1 x 18115 Stabila Mini Level elektromos zseblámpa (68 mm)
- 1 x L240 00055 Knipex mérce Stabila sorozat 400 (200 mm)