Biztonsági kés SECUNORM 610 XDR TRAPEZKLINGE 160099, 1 db

Cikkszám: 610002.02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610002.02
EAN / GTIN 4002632804236
Gyártó száma 610002.02
L-szám L60170 928

Leírás

Leírás:

​Macht semmi a porból. Rozsdamentes, lekerekített trapézpenge.
A SECUNORM 610 XDR az első univerzális csomagnyitó, amely hatékonyan ÉS biztonságosan vágja. Ezzel bármilyen típusú és vastagságú zsákot nyithat. Mindegy, hogy mi van a táskában. Mivel az „XDR” extra szennyeződésállóságot jelent, azaz: A biztonsági kés nem lassítja le a poros, folyékony és ragadós tartalmat sem. A vágás után a penge visszahúzódik, amint elengedi a kart. Így ellenállsz a vágásoknak.
  • Alapanyag:
    Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • Szennyeződés elleni védelem
    a SECUNORM 610 XDR nyitott felépítése számos előnnyel rendelkezik: A por és más részecskék nem telepednek le, a mozgó elemek mindig mozgékonyak maradnak. Azt jelenti: A Lever és a penge visszahúzás még a legmostohább körülmények között is működik.
  • Könnyen tisztítható
    , a szennyeződés különösen makacs, nem probléma! Nyissa ki a kart lefelé, hogy az alkatrészek szabadon hozzáférhetők legyenek. Most mindent szükség szerint tisztíthat, például sűrített levegővel, vízzel vagy acetonnal. Először csak a pengét tegye félre!
  • Rozsdamentes penge
    a trapézpenge NR. az 160099 egyrétegű fólia- és papírzacskókhoz ajánlott. Több, mint: A még erősebb anyagok, amelyek nagyobb vágási ellenállással rendelkeznek, gyorsan és biztonságosan vághatók. A penge 2 alkalommal használható.
  • Praktikus 3 az 1-ben kar a táskanyitó az
    egyik különösen ergonomikus MARTOR fogók fogantyú kések. A sima működésű kar kényelmesen működtethető az ujjaival. Ezenkívül biztonságosan rögzítheti, vagy kihajthatja a nyél-ből a penge cseréjéhez.

  • A SECUNORM 610 XDR nem csak kifinomult ergonómiájával nyűgöz le. A professzionális felhasználók is elégedettek a festetlen alumínium fogantyú és a műanyag alkatrészek robusztusságával. Minden alkatrész rozsdamentes és fém detektálható.

Jellemző:

  • Markolat: Emelőkar
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Magas szintű biztonság (SECUNORM)
  • Biztonsági technológia II: Automatikus penge visszahúzás
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 18 mm
  • Fő vágóanyagok: Zsák áruk, karton: Legfeljebb 3 rétegű, karton: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, Hab, Styrofoam, nemez, nem szőtt, ragasztószalag, Textil-, film- és papírháló, laminált film, laminált film, fonal,
  • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Alumínium + fém érzékelhető műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Igen
  • Szerelt penge: 160099,70.
  • Opcionális penge: 60099,70, 160060,62, 60095,70, 98,70
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
  • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt