Leírás:
Nagy kar a könnyebb munkavégzéshez
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 63 - 65 HRC
Keményhuzalhoz/zongorahúrhoz
Max. Vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm
GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
Lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigetelés.
Jellemző:
- Ferde [inch]: a címen
- Teljes szélesség [mm]: 55 mm
- Teljes magasság [mm]: 27 mm
- Teljes hossz [mm]: 185 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 26,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 22,6 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágóél hossza [mm]: 22,6 mm
- Vágási kapacitás (max.): 1,8
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen