{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 2,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 1,8 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 724840 140 | |
EAN / GTIN | 4045197417015 | |
Gyártó száma | 724840 140 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 140mm
érdeklődés szerint
Raktáron
539 darabszám azonnal szállítható
18,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 903 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | nem |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | nem |
Szabvány | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |