{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 140 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Fejszélesség | 15,7 mm | |
Élhossz | 12,3 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 9654 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC). | |
nyitórugóval | igen | |
huzaltartóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726655 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081661 | |
Gyártó száma | 78 03 140 ESD |