{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 280 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,5 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 3,2 mm | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Fej | polírozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 721900 280 | |
EAN / GTIN | 4003773077664 | |
Gyártó száma | 68 01 280 |