Erősített homlokcsípőfogó 160 mm

Cikkszám: 721900 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2,3 mm
Szabvány DIN ISO 5748
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél
Felület feketére foszfátozott
Fej polírozott
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 721900 160
EAN / GTIN 4003773213796
Gyártó száma 68 01 160

Leírás

Kivitel:

Erős fej felfekvő csuklóval. Feketére foszfátozott fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC).

Szabvány:

DIN ISO 5748

Alapanyag:

Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt és több fokozatban olajban edzett.