Fogantyús lyukasztó D.2mm L.100mm

Cikkszám: 56035202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56035202
EAN / GTIN 4022668352020
Gyártó száma 56035202
L-szám L60010 6611

Leírás

Leírás:

  • Tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztásához vagy készítéséhez
  • Erős, kovácsolt forma, cső (vágó rész) csupasz
  • A kivágások eltávolításához enyhén kúpos belső rész
  • DIN 7200 A. szerint

Jellemző:

  • Átmérő (mm): 2 mm
  • Hossz [mm]: 100 mm
  • No.: 35202
  • Súly: 45 g