3/8″ CROW-RING nyitott csillag rátűző SW 7/8″ L.45,2mm

Cikkszám: 02490044
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02490044
EAN / GTIN 4018754004584
Gyártó száma 02490044
L-szám L60010 6017

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 19 mm
  • Hossz [mm]: 45,2 mm
  • S: 23,6 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • W: 17,5 mm
  • Súly: 62 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 7/8 ″
  • Szélesség mm (b): 33,5 mm