7772 C dugókulcsos racsni, megfordítható, 9x12 mm, 1/2″ x 58 mm

Cikkszám: 05078637001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078637001
EAN / GTIN 4013288196453
Gyártó száma 05078637001
L-szám L60020 3721

Leírás

Leírás:

  • Ratchet insert, reversible, for 1/2″ square socket wrench inserts and 1/2″ connecting parts with square drive; for torque wrenches of the Click-Torque X series with 9x12 mm holder.

Előny:

  • 9x12 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs-hez
  • 1/2″-os szögletes dugaszolható betétekhez és 1/2″-os négyzetes hajtású kötőelemekhez
  • Finom fogak 72 foggal
  • Könnyű kapcsolás a forgatógomb segítségével
  • Anyacsavar reteszelése nyomógombbal

Tartalom:

  • 7772 C reverzibilis racsni, 9x12 mm, 9x12 x 1/2″ x 58 mm