Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 darab

Cikkszám: 05059041001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05059041001
EAN / GTIN 4013288220547
Gyártó száma 05059041001
L-szám L60020 4918

Leírás

Leírás:

  • 15 VDE rozsdamentes acél cserélhető pengék, elsősorban csökkentett pengeátmérővel, így még a mélyülő csavar- és rugóelemek is elérhetők és működtethetők.
  • 2 Kéztartó 3817 VDE Kraftform az ergonomikus munkavégzéshez.
  • Alkatrészekkel tesztelt szerszámok acc.
  • IEC 60900.
  • Helyszíni ellenőrzés a 10 oldalon.000 V a 1 névleges feszültségen történő biztonságos munkavégzéshez.000 V.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.
  • A hátoldalon található tépőzáras rendszernek köszönhetően a táska falra, polc-re, műhelykocsi-re és Wera 2GO-ra szerelhető.

Előny:

  • A darabokban tesztelt VDE rozsdamentes acél cserélhető pengék, amelyek közül néhány kisebb pengeátmérővel rendelkezik
  • 2 többkomponensű VDE-szigetelésű Kraftform rozsdamentes kéztartó tekercselésvédelemmel
  • Szerszám-tesztelt acc. IEC 60900, 10 000 V..
  • Rozsdamentes acél pengék a rozsda megelőzésére
  • A vákuumjég keményedése miatt szükséges keménységi és szilárdsági értékek

Tartalom:

  • Kraftform KOMPAKT VDE rozsdamentes 17 extra vékony 1, 17 db; 2x 3817 VDE Kraftform kéztartó rozsdamentes: 9 x 98 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 3062 IS, rozsdamentes acél: PH 1x154 mm, pH 2x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 3065 IS PZ, rozsdamentes acél: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 3065 IS PZ/S, rozsdamentes acél: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform KOMPAKT VDE 3067 i TORX®, rozsdamentes acél: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform KOMPAKT VDE 3067 IS TORX®, rozsdamentes acél: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform KOMPAKT VDE 3060 i, rozsdamentes acél: 0,4x2,5x154 mm, 1,2x6,5x154 mm; 3x Kraftform KOMPAKT VDE 3060 IS, rozsdamentes acél: 0,6 x 3,5 x 154 mm, 0,8 x 4 x 154 mm, 1 x 5,5 x 154 mm; 1 x tépőzáras csík 70: 70 x 50 mm