Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 pièces

Réf.: 05059041001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05059041001
EAN / GTIN 4013288220547
Réf. fabricant 05059041001
Article hors catalogue L60020 4918

Description

Description:

  • 15 lames interchangeables en acier inoxydable VDE, dont la majorité avec diamètre réduit permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés.
  • 2 manches 3817 VDE Kraftform pour travailler de façon ergonomique.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Avec ses bandes à scratch au dos, l'étui peut se fixer au mur, sur une étagère ou une servante d'atelier et est compatible avec le système Wera 2go.

Avantage(s):

  • Lames interchangeables en acier inoxydable VDE contrôlées pièce à pièce, dont certaines avec diamètre réduit
  • 2 manches Kraftform Stainless isolés VDE multicomposants avec dispositif antiroulement
  • Contrôle unitaire sous 10.000 V selon l'IEC 60900
  • Lames en acier inoxydable pour empêcher la rouille erratique
  • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 pieces; 2x 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, stainless: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, stainless: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, stainless: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, stainless: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, stainless: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3060 i, stainless: 0.4x2.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, stainless: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm