• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE Inoxidable 17 extra slim 1, 17 piezas

Número de artículo: 05059041001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05059041001
EAN / GTIN 4013288220547
Número del fabricante 05059041001
Número L L60020 4918

Descripción

Descripción:

  • 15 varillas intercambiables VDE de acero inoxidable, la mayoría de ellas con un diámetro de varilla reducido para poder acceder a tornillos y muelles a profundidad y poder realizar trabajos en ellos.
  • 2 porta-puntas manuales 3817 VDE Kraftform para un trabajo ergonómico.
  • Herramientas probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • Las pruebas individuales se realizan bajo 10.000 V para garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas bajo congelación al vacío y así disponen de las durezas y los valores de rigidez necesarios para trabajos en uniones atornilladas.
  • El uso para aplicaciones industriales es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • Gracias al sistema autoadhesivo del que se dispone en la parte posterior del bolso, es posible fijarlo en la pared, la estantería o el carro de las herramientas, y también conectarlo al sistema Wera 2go.

Ventaja:

  • Varillas intercambiables inoxidables VDE probadas en un 100 % de forma individual, en parte con diámetro de varilla reducido
  • 2 magnos porta-puntas manuales Kraftform Stainless multicomponentes de aislamiento VDE con sistema antirrodamiento
  • Herramienta probada de forma individual pieza por pieza según la norma IEC 60900 bajo 10.000 voltios
  • Varillas de acero inoxidable para evitar el la contaminación de óxido
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE Stainless 17 extra slim 1, 17 pieces; 2x 3817 VDE Kraftform Stainless blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3062 iS, stainless: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ, stainless: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S, stainless: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX®, stainless: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX®, stainless: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 3060 i, stainless: 0.4x2.5x154 mm, 1.2x6.5x154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 3060 iS, stainless: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm