Szögsatu 120 mm

Cikkszám: 862500 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. befogható tartomány 120 mm
Max. áteresztés 100 mm
Pofamagasság 61 mm
Súly 7,8 kg
Termék fajtája Szögsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862500 120
EAN / GTIN 4008158016825
Gyártó száma WSM12

Leírás

Kivitel:

Temperöntvény alaptest fix, tisztán megmunkált érintkezési felületekkel (befogási szög 90°). Mozgatható szorítópofák különböző anyag-keresztmetszetekhez.

Felhasználás:

Munkadarabok szögpontos befogásához hegesztésnél, ill. szerelési munkákhoz.