Hoekspanner 120 mm

Artikelnummer: 862500 120
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale spanwijdte 120 mm
Maximale doorlaat 100 mm
Bekhoogte 61 mm
Gewicht 7,8 kg
Producttype Hoekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862500 120
EAN/GTIN 4008158016825
Nummer fabrikant WSM12

Omschrijving

Uitvoering:

Basis van smeedbaar gietijzer, met vaste, glad afgewerkte aanslagvlakken (spanhoek 90°). Verschuifbare spanbek voor verschillende materiaaldoorsnedes.

Toepassing:

Om werkstukken exact haaks te spannen bij het lassen of bij montagewerk.